Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 1500A-1A - 70x170mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 1500 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891786
Réf. Sonepar
01887089178
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL15001R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
1500 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
15 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1