Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 1500A-5A - 70x170mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 1500 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 9.375 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891816
Réf. Sonepar
01887089181
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL15005R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
1500 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
9.375 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
69.8...69.8 mm
largeur de l'ouverture
168.2...168.2 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1