Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 1600A-5A - 70x170mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 1600 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 9.375 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891847
Réf. Sonepar
01887089184
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL16005R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
1600 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
9.375 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1