Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 2000A-1A - D interne 152mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 2000 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 18 VA

  • diamètre d'ouverture - 152.4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480891854

Réf. Sonepar

01887089185

Réf. Fournisseur

PCSPCTFCL200016

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In

2000 A

courant assigné secondaire

1 A

puissance apparente nominale secondaire

18 VA

diamètre d'ouverture

152.4 mm

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

câble

nombre d'entrées primaires

1