Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 3000A-5A - 70x170mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 3000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 45 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480892011
Réf. Sonepar
01887089201
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL30005R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
3000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
45 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
69.8...69.8 mm
largeur de l'ouverture
168.2...168.2 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1