Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 4000A-5A - D interne 203mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 4000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 45 VA
diamètre d'ouverture - 203.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480892059
Réf. Sonepar
01887089205
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL400058
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
4000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
45 VA
diamètre d'ouverture
203.2 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
203.2...203.2 mm
largeur de l'ouverture
203.2...203.2 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1