Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 500A-5A - D interne 101mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 3 VA
diamètre d'ouverture - 101.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480892134
Réf. Sonepar
01887089213
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL50054
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
500 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
3 VA
diamètre d'ouverture
101.6 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1