Schneider Electric - AccuSine PCS+ Kit de fixation mural pour AccuSine+ 120A - IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 421 mm
hauteur - 1730 mm
profondeur - 384 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480851520
Réf. Sonepar
01887085152
Réf. Fournisseur
PCSPWMKIT120A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
421 mm
hauteur
1730 mm
profondeur
384 mm
couleur
autre