Schneider Electric - AccuSine PCS+ Kit de fixation mural pour AccuSine+ 300A - IP20

Schneider Electric - AccuSine PCS+ Kit de fixation mural pour AccuSine+ 300A - IP20

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 1642 mm

  • profondeur - 435 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480851537

Réf. Sonepar

01887085153

Réf. Fournisseur

PCSPWMKIT300A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

set de fixation

matériau

métal

largeur

575 mm

hauteur

1642 mm

profondeur

435 mm

couleur

autre