Schneider Electric - AccuSine PCS+ Kit de fixation mural pour AccuSine+ 60A - IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 421 mm
hauteur - 1530 mm
profondeur - 349 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480851513
Réf. Sonepar
01887085151
Réf. Fournisseur
PCSPWMKIT60A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
421 mm
hauteur
1530 mm
profondeur
349 mm
couleur
autre