Schneider Electric - Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
puissance de raccordement - 25 kVA
nombre de tableaux pour compteur - 0
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480685439
Réf. Sonepar
01887068543
Réf. Fournisseur
PFR10107
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
puissance de raccordement
25 kVA
nombre de tableaux pour compteur
0
indice de protection (IP)
IP44
tension assignée (Ue)
230/400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
340 mm
hauteur
510 mm
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
0
nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
1
nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises avec contact de terre
4
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur général
autre
courant assigné de l'interrupteur général
32 A
nombre de pôles interrupteur général
4
nombre de disjoncteurs
3
type de courant différentiel
autre
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
profondeur
160 mm
Mureva - coffret de chantier - 4 prises - 16A - NF + 1 prise 3P+N+T 32A - H510mmxL340mmxP160mm - installation en saillie - 12 modules de 18 mm par rangée - verrou sécurité en option - IP44