• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - PKE16M423 - FIC MOB 16A IP44 220V 3P

  • FIC MOB 16A IP44 220V 3P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : PKE16M423
    • Référence Sonepar : 00003203228
    • EAN : 3303432032289
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

PratiKa - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 2P+T - 200...250 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier