Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position de l'heure - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432032142

Réf. Sonepar

00003203214

Réf. Fournisseur

PKE16M435

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC

16 A

nombre de pôles

5

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

position de l'heure

6 h

indice de protection (IP)

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

couleur caractéristique

rouge

numéro RAL

0

inverseur de phase

Non

technique de raccordement

borne à vis

entrée de câble

raccord à écrou

direction d'enfichage

droit

matériau

plastique

matériel de contact

CuZn

traitement de surface des contacts

nickelé

finition militaire

Non

Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge

Les Atouts de l'article:

Cette prise industrielle Pratika 3P+N+T avec connexion à vis imperdable est droite. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.