Schneider Electric - Mureva - socle de prise inclinee -16A - 2P+T - 200-250 V CA- IP67 - a vis

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 3

  • position de l'heure - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432033507

Réf. Sonepar

00003203350

Réf. Fournisseur

PKF16F723

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC

16 A

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles

3

position de l'heure

6 h

technique de raccordement

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

tension assignée (Ue)

200...250 V

fréquence assignée

50...60 Hz

couleur caractéristique

bleu

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP67

direction d'enfichage

coudé

entrée de câble

sans

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

85 mm

écart vertical entre les trous

60 mm

dimension de bride, horizontale

65 mm

écart horizontal entre les trous

52 mm

Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 200...250 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu

Les Atouts de l'article:

Ce socle pour prise industrielle inclinée Pratika 2P+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 230VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP67 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en bleu. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.