« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKF16M415 - PRI MOB 16A IP44 110V 5P
PRI MOB 16A IP44 110V 5P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKF16M415
Référence Sonepar : 00003203275
EAN : 3303432032753
Description
PratiKa - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 100...130 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe | déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - jaune