« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKF32F444 - SOC PR IN 32A IP44 500 4P
SOC PR IN 32A IP44 500 4P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKF32F444
Référence Sonepar : 00003203342
EAN : 3303432033422
Description
PratiKa - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 480...500 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) noir