• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - PKF32M433 - PRI MOB 32A IP44 380V 3P

  • PRI MOB 32A IP44 380V 3P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : PKF32M433
    • Référence Sonepar : 00003203285
    • EAN : 3303432032852
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

PratiKa - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 2P+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe | déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver