Schneider Electric - Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - bleu
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432319977
Réf. Sonepar
00003231997
Réf. Fournisseur
PKN51B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
bleu
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
2
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Oui
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Oui
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
largeur d'appareil
65 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
45.2 mm
couvercle
autre
PratiKa - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
Les Atouts de l'article:
Ce socle pour prise domestique droite Pratika 2P+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 10A à 16A et la tension de fonctionnement est de 250VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP54 et IK09, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est bleue pour une identification facile de la tension de fonctionnement. Ce socle pour prise peut être installé directement sur des armoires Kaedra ou sur des boîtiers muraux.