Schneider Electric - PratiKa - socle connecteur incline -16A 3P+N+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de pôles - 5
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432416829
Réf. Sonepar
01887241682
Réf. Fournisseur
PKX16W435
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue)
380...415 V
nombre de pôles
5
position de l'heure
6 h
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
technique de raccordement
borne sans vis
type de construction
pose du connecteur en surface
inverseur de phase
Non
direction d'enfichage
coudé
matériau
plastique
finition militaire
Non
PratiKa - socle connecteur incliné -16A 3P+N+T - 380-415 V CA - en saillie- IP44