Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle coudee 16 A - 3P+T - 380-415 V CA - IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position de l'heure - 6 h
technique de raccordement - borne sans vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432011000
Réf. Sonepar
00003201100
Réf. Fournisseur
PKY16F434
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles
4
position de l'heure
6 h
technique de raccordement
borne sans vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
tension assignée (Ue)
380...415 V
fréquence assignée
50...60 Hz
couleur caractéristique
rouge
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
direction d'enfichage
coudé
entrée de câble
sans
matériau
plastique
finition militaire
Non
dimension de bride, verticale
85 mm
écart vertical entre les trous
60 mm
dimension de bride, horizontale
65 mm
écart horizontal entre les trous
52 mm
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Les Atouts de l'article:
Ce socle pour prise industrielle coudée Pratika 3P+T dispose d'une connexion rapide. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 400VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en rouge. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.