Schneider Electric - Mureva - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position de l'heure - 6 h

  • technique de raccordement - borne sans vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432012083

Réf. Sonepar

00003201208

Réf. Fournisseur

PKY16G435

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC

16 A

tension selon EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles

5

position de l'heure

6 h

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

tension assignée (Ue)

380...415 V

fréquence assignée

50...60 Hz

couleur caractéristique

rouge

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP44

direction d'enfichage

droit

entrée de câble

sans

matériau

plastique

finition militaire

Non

dimension de bride, verticale

100 mm

écart vertical entre les trous

85 mm

dimension de bride, horizontale

90 mm

écart horizontal entre les trous

77 mm

Mureva - prise industrielle basse tension droite - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50-60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge