« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKY16G733 - SOC PR DR 16A IP67 380 3P
SOC PR DR 16A IP67 380 3P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKY16G733
Référence Sonepar : 00003201233
EAN : 3303432012335
Description
PratiKa - prise industrielle basse tension droite - 16A - 380...415 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP67 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge