Schneider Electric - Mureva - prise mobile industrielle 16 A - 2P+T - 200..250 V CA- IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432010133
Réf. Sonepar
00003201013
Réf. Fournisseur
PKY16M423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
3
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
6 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
7035
technique de raccordement
borne sans vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
autre
matériau
plastique
finition militaire
Non
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 2P+T - 200...250 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe | déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu
Les Atouts de l'article:
Cette prise industrielle Pratika 2P+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 200VAC à 250VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en bleu. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.