Schneider Electric - PratiKa - prise mobile industrielle 16 A - 3P+T - 480..500 V CA- IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure - 7 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432010195
Réf. Sonepar
00003201019
Réf. Fournisseur
PKY16M444
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
3
tension selon EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) noir
position de l'heure
7 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
noir
numéro RAL
7035
technique de raccordement
borne sans vis
direction d'enfichage
droit
entrée de câble
autre
matériau
plastique
finition militaire
Non
PratiKa - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 3P+T - 480...500 V - CA - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe | déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - noir