« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKY32G745 - SOC PR DR 32A IP67 500 5P
SOC PR DR 32A IP67 500 5P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKY32G745
Référence Sonepar : 00003201248
EAN : 3303432012489
Description
PratiKa - prise industrielle basse tension droite - 32A - 480...500 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) noir