Schneider Electric - Mureva - Boitier 65 x 85 mm pour montage en saillie - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - raccordement vissé de moraillon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432417505
Réf. Sonepar
00003241750
Réf. Fournisseur
PKZ085
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
raccordement vissé de moraillon
Mureva - Boîtier 65 x 85 mm pour montage en saillie - IP67
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier arrière PratiKa permet d'installer une prise 16A 3 ou 4 pôles Il est monté en saillie sur les murs pour alimenter les appareils avec des prises de dérivation Il s’adapte aux prises de courant pour PratiKa IP44/IP67 avec version à vis La dimension de la bride est (L) 65 mm x (H) 85 mm Les indices de protection sont IP67 et IK09 La résistance au feu est de 850 ° C La couleur du boîtier arrière est grise (RAL 7035)