Schneider Electric - Mureva - Boitier 90 x 100 mm pour montage en saillie - IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432417512
Réf. Sonepar
00003241751
Réf. Fournisseur
PKZ100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Mureva - Boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - IP67
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier arrière PratiKa permet d'installer une prise 16A ou 32A et 3, 4 ou 5 pôles Il est monté en saillie sur les murs pour alimenter les appareils avec des prises de dérivation Il s’adapte aux prises de courant pour PratiKa IP44/IP67 avec version à vis La dimension de la bride est (L) 90 mm x (H) 100 mm Les indices de protection sont IP67 et IK09 La résistance au feu est de 850 ° C La couleur du boîtier arrière est grise (RAL 7035)