Schneider Electric - Pragma - coffret en saillie 6 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480496844
Réf. Sonepar
01887049684
Réf. Fournisseur
PRA10270W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
6
largeur en nombre de modules
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
1050 mm
largeur
550 mm
profondeur
148 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9016
avec serrure
Non
Pragma - coffret en saillie 6 rang.24 modules - 160A - sans porte - blanc