Schneider Electric - Pragma - coffret en saillie - 1 rangee 13 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432359614
Réf. Sonepar
00003235961
Réf. Fournisseur
PRA13651
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
300 mm
largeur
336 mm
profondeur
123 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
9016
avec serrure
Non
Pragma - coffret en saillie - 1 rangee 13 modules