Schneider Electric - Pragma - coffret en saillie - 4 rangees 18 modules

Schneider Electric - Pragma - coffret en saillie - 4 rangees 18 modules

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 18

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432359478

Réf. Sonepar

00003235947

Réf. Fournisseur

PRA13754

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

saillie

nombre de rangées

4

largeur en nombre de modules

18

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP30

hauteur

750 mm

largeur

426 mm

profondeur

125 mm

type de capot

optionnel

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

125 mm

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Oui

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

9016

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

Pragma - coffret en saillie - 4 rangees 18 modules