Schneider Electric - Pragma - coffret encastre - 3 rangees 18 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 18
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432359393
Réf. Sonepar
00003235939
Réf. Fournisseur
PRA32318
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de rangées
3
largeur en nombre de modules
18
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
630 mm
largeur
456 mm
profondeur
23 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
86 mm
profondeur intérieure
84 mm
borne de mise à la terre
Oui
borne à conducteur neutre
Oui
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9016
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Pragma - coffret encastre - 3 rangees 18 modules