Schneider Electric - Pragma - kit bornier TB 25 mm2 - lot de 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 90 A
mode de pose - rail/ vis DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432360153
Réf. Sonepar
00003236015
Réf. Fournisseur
PRA90046
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
courant nominal
90 A
mode de pose
rail/ vis DIN
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
25...25 mm²
section de conducteur, sortie
25...25 mm²
nombre d'entrées
0
nombre de sorties
1
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Non
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Non
hauteur
0 mm
largeur
0 mm
profondeur
0 mm
Pragma - kit bornier 25 mm2 - lot de 5