Schneider Electric - Resi9 XE - combine disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 6
nombre de prises de courant - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481166333
Réf. Sonepar
01887116633
Réf. Fournisseur
R9ECS616
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
largeur en nombre de modules
6
nombre de prises de courant
2
avec volet de protection
Non
modèle
broche de contact de protection
avec eclips / protection enfant
Non
avec témoin lumineux
Non
profondeur d'encastrement
57.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
nombre de pôles coupés (ronds)
4
nombre de pôles coupés (plats)
0
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20