• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9EFC602 - Disjoncteur XE 1P+N 2A C

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9EFC602
    • Référence Sonepar : 01887116037
    • EAN : 3606481160379
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 2 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1

•Les atouts de l'article:

Le disjoncteur XE Resi9 calibre 2 A dispose d'un appareillage embrochable XE qui s'adapte à toutes les configurations (neuf et rénovation).
Confortable et complet, il offre par exemple la possibilité d'ajouter des fonctionnalités sur un tableau électrique déjà existant.
Il s'adapte à votre manière de travailler et vous offre une véritable sérénité au quotidien : l'installation est facile et rapide, le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE.
Le design arrondi de ce disjoncteur modulaire libère un important espace de travail entre chaque rangée et permet ainsi de faciliter le câblage.
La mise en place est très facile et se fait sans tournevis grâce aux connexions à ressort.
Les ponts de câblage disparaissent grâce aux nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire).
Le tableau avec appareillage XE se modifie en un seul geste : avec le répartiteur XE, aucune modification du peigne n'est nécessaire.
Aucune partie sous tension n'est accessible pour une manipulation facile, détendue et en toute sécurité.
La distribution électrique est isolée IP2X.
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et garantissent un contact optimal à long terme.
Avec la sécurité des personnes et des biens assurée chaque jour, ce disjoncteur prend aussi toute son importance au coeur du logement : il contribue aux économies d'énergie grâce à un suivi de consommation, une programmation et un pilotage à distance comme l'éclairage ou une charge importante comme la pompe à piscine.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver