Schneider Electric - Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - embrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481160386
Réf. Sonepar
01887116038
Réf. Fournisseur
R9EFC606
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
section de raccordement cable souple
1.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...2.5 mm²
antidéflagration
Non
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 6 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1