Description
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1
•Les atouts de l'article:
Au cœur du logement, le disjoncteur XE Resi9 10 A dispose d'un appareillage embrochable XE qui s'adapte à votre manière de travailler et à toutes les configurations (neuf et rénovation).
Il offre par exemple la possibilité d'ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place.
L'installation est facile et rapide puisque le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE.
Sa forme arrondie favorise un meilleur espace de travail entre chaque rangée et permet ainsi un câblage plus facile.
L'utilisation du tournevis n'est plus requise grâce aux connexions à ressort, pour une grande praticité de mise en place.
Les ponts de câblage disparaissent grâce aux nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire).
Le tableau avec appareillage XE se change très simplement : avec le répartiteur XE, il n'y a besoin d'aucune modification du peigne.
Facile à manipuler, il ne dispose d'aucune partie sous tension accessible, pour plus de sécurité.
La distribution électrique est isolée IP2X.
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et garantissent un contact optimal à long terme.
Si la sécurité des personnes et des biens est assurée au quotidien, ce disjoncteur contribue également à une tranquillité d'esprit : il permet des économies d'énergie grâce à un suivi de consommation, une programmation et un pilotage à distance comme l'éclairage ou la pompe à piscine qui constitue une véritable charge.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que dans sa fabrication :- Courbe C : applications générales, commande et protect
•Les atouts de l'article:
Au cœur du logement, le disjoncteur XE Resi9 10 A dispose d'un appareillage embrochable XE qui s'adapte à votre manière de travailler et à toutes les configurations (neuf et rénovation).
Il offre par exemple la possibilité d'ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place.
L'installation est facile et rapide puisque le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE.
Sa forme arrondie favorise un meilleur espace de travail entre chaque rangée et permet ainsi un câblage plus facile.
L'utilisation du tournevis n'est plus requise grâce aux connexions à ressort, pour une grande praticité de mise en place.
Les ponts de câblage disparaissent grâce aux nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire).
Le tableau avec appareillage XE se change très simplement : avec le répartiteur XE, il n'y a besoin d'aucune modification du peigne.
Facile à manipuler, il ne dispose d'aucune partie sous tension accessible, pour plus de sécurité.
La distribution électrique est isolée IP2X.
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et garantissent un contact optimal à long terme.
Si la sécurité des personnes et des biens est assurée au quotidien, ce disjoncteur contribue également à une tranquillité d'esprit : il permet des économies d'énergie grâce à un suivi de consommation, une programmation et un pilotage à distance comme l'éclairage ou la pompe à piscine qui constitue une véritable charge.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que dans sa fabrication :- Courbe C : applications générales, commande et protect
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier