Description
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1
•Les atouts de l'article:
Avec un système inédit et complet, le disjoncteur XE Resi9 16 A vous procure de nombreux gains.
Au quotidien, il s'adapte à tous vos besoins et à votre manière de travailler qui devient alors plus détendue.
Il est parfaitement adapté au neuf et à la rénovation (ajouts possibles de nouvelles fonctionnalités sur un tableau déjà existant, praticité de mise en place).
Vos interventions sont plus paisibles grâce à son appareillage embrochable XE.
L'installation se fait de manière rapide et facilement (montage et connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE).
Astucieux, son design arrondi libère de l'espace de travail entre chaque rangée pour faciliter le câblage.
Grâce aux connexions à ressort, l'installation d'un disjoncteur modulaire Resi9 XE se fait sans vissage sur le répartiteur XE.
Les nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire) suppriment les ponts de câblage.
Un tableau avec appareillage XE se change simplement : avec le répartiteur XE, aucune modification du peigne n'est requise.
En assurant la sécurité des personnes et des biens, il garantit des économies d'énergie (suivi de consommation et programmation et pilotage à distance).
Sereinement, effectuez des manipulations avec facilité (aucune partie sous tension n'est accessible et la distribution électrique est isolée IP2X).
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et permettent un contact parfait dans le temps.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que dans sa fabrication, pour une sécurité optimale.
Ce disjoncteur présente les caractéris
•Les atouts de l'article:
Avec un système inédit et complet, le disjoncteur XE Resi9 16 A vous procure de nombreux gains.
Au quotidien, il s'adapte à tous vos besoins et à votre manière de travailler qui devient alors plus détendue.
Il est parfaitement adapté au neuf et à la rénovation (ajouts possibles de nouvelles fonctionnalités sur un tableau déjà existant, praticité de mise en place).
Vos interventions sont plus paisibles grâce à son appareillage embrochable XE.
L'installation se fait de manière rapide et facilement (montage et connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE).
Astucieux, son design arrondi libère de l'espace de travail entre chaque rangée pour faciliter le câblage.
Grâce aux connexions à ressort, l'installation d'un disjoncteur modulaire Resi9 XE se fait sans vissage sur le répartiteur XE.
Les nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire) suppriment les ponts de câblage.
Un tableau avec appareillage XE se change simplement : avec le répartiteur XE, aucune modification du peigne n'est requise.
En assurant la sécurité des personnes et des biens, il garantit des économies d'énergie (suivi de consommation et programmation et pilotage à distance).
Sereinement, effectuez des manipulations avec facilité (aucune partie sous tension n'est accessible et la distribution électrique est isolée IP2X).
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et permettent un contact parfait dans le temps.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que dans sa fabrication, pour une sécurité optimale.
Ce disjoncteur présente les caractéris
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier