Description
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN-IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN-IEC 60898-1
•Les atouts de l'article:
Avec un appareillage embrochable XE, le disjoncteur XE miniature Resi9 20 A de Schneider dispose d'un système unique et complet qui s'adapte à tous les besoins, en neuf comme en rénovation (ajout de fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple).
Solution unique et complète, il vous promet une manière de travailler plus sereine.
D'un seul geste l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE.
Son profil arrondi bien étudié favorise le dégagement de l'espace de travail entre chaque rangée pour rendre le câblage plus facile.
Avec les connexions à ressort, il n'y a plus besoin de tournevis.
Les nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire) font disparaître les ponts de câblage.
Il se modifie facilement : avec le répartiteur XE, aucune modification du peigne n'est requise.
En toute sécurité, il garantit un confort optimal au quotidien en garantissant des économies d'énergie (suivi de consommation et programmation et pilotage à distance).
Fiable pour vous comme pour vos clients, il permet des manipulations sans danger (aucune partie sous tension n'est accessible et la distribution électrique est isolée IP2X).
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et promettent un contact sans faille à long terme.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que dans sa fabrication.
- Courbe C : applications générales, commande et protection contre les surintensités de circuit, déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 heures,- Calibre : 20 A,- Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N
•Les atouts de l'article:
Avec un appareillage embrochable XE, le disjoncteur XE miniature Resi9 20 A de Schneider dispose d'un système unique et complet qui s'adapte à tous les besoins, en neuf comme en rénovation (ajout de fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple).
Solution unique et complète, il vous promet une manière de travailler plus sereine.
D'un seul geste l'installation est rapide : le montage et la connexion électrique sont simultanés avec le répartiteur XE.
Son profil arrondi bien étudié favorise le dégagement de l'espace de travail entre chaque rangée pour rendre le câblage plus facile.
Avec les connexions à ressort, il n'y a plus besoin de tournevis.
Les nouvelles fonctions combinées disponibles en version XE (contacteur, télérupteur, prise modulaire) font disparaître les ponts de câblage.
Il se modifie facilement : avec le répartiteur XE, aucune modification du peigne n'est requise.
En toute sécurité, il garantit un confort optimal au quotidien en garantissant des économies d'énergie (suivi de consommation et programmation et pilotage à distance).
Fiable pour vous comme pour vos clients, il permet des manipulations sans danger (aucune partie sous tension n'est accessible et la distribution électrique est isolée IP2X).
Les connexions automatiques amont/aval apportent une grande fiabilité aux raccordements et promettent un contact sans faille à long terme.
Le matériel Schneider Electric répond aux plus hauts standards de qualité tant dans sa conception que dans sa fabrication.
- Courbe C : applications générales, commande et protection contre les surintensités de circuit, déclencheur magnétique agissant entre 5 et 10 heures,- Calibre : 20 A,- Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier