Schneider Electric - Resi9 XE - repartiteur systeme embrochable - 8 modules - avec connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 143 mm
dimension du pas - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481212122
Réf. Sonepar
01887121212
Réf. Fournisseur
R9EXHC08
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
143 mm
dimension du pas
9 mm
largeur en nombre de modules
8
adapté au nombre d'appareils
8
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
autre
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
250 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
blanc
Resi9 XE - répartiteur avec connecteur - 1P+N - 8 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph-N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003