Schneider Electric - Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15-30-45A 500mA - selectif
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480943430
Réf. Sonepar
01887094343
Réf. Fournisseur
R9FS645
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.5 A
type de courant différentiel
A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
2
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
400 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
2 kA
caractéristique de déconnexion
sélective
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
avec dispositif de verrouillage
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-20...55 °C
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
72 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
indice de protection (IP)
IP40
section de raccordement cable rigide
4...25 mm²
section de raccordement cable souple
4...16 mm²
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif | 15A - 3 kVA | 30A - 6 kVA | 45A - 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant