• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9FT660 - DB60 1P+N 60A fixe 500MA DI

  • Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - diff inst.
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9FT660
    • Référence Sonepar : 00002094342
    • EAN : 3606480943423
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant

•Les Atouts de l'article:

Le tableau électrique assure la protection des personnes, des biens, l'accès au haut débit pour tout le logement.
Il permet aussi à vos clients d'être connectés à distance à leur logement, en cas de défaut ou pour piloter des fonctions comme l'éclairage, l'ouverture de portail etc.
En toute sécurité, Resi9 de Schneider Electric est une gamme de disjoncteurs, interrupteurs différentiels et modules de commandes pour le Résidentiel.
Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N.
Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A.
Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement, est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier