Schneider Electric - Resi9 - coffret d'habillage 1x13 modules - hauteur totale 920 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481337511
Réf. Sonepar
01887133751
Réf. Fournisseur
R9H13254
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de rangées
5
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
920 mm
largeur
340 mm
profondeur
140 mm
type de capot
porte
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Non
Resi9 - coffret d'habillage - H 920mm externe - L 340mm externe - P 140mm externe - blanc ( RAL 9003 ) - IK07 conforme à EN 50102