Schneider Electric - Resi9 - bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 727 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481337542
Réf. Sonepar
01887133754
Réf. Fournisseur
R9H13283
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
nombre de rangées
4
largeur en nombre de modules
13
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
blanc
hauteur
730 mm
largeur
280 mm
profondeur
160 mm
type de capot
sans
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur d'encastrement
160 mm
profondeur intérieure
160 mm
borne de mise à la terre
Non
borne à conducteur neutre
Non
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 730mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102