Schneider Electric - Resi9 - bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 645 mm

Schneider Electric - Resi9 - bac d'encastrement 2x13 modules - hauteur utile 645 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 26

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481337597

Réf. Sonepar

01887133759

Réf. Fournisseur

R9H13292

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

nombre de rangées

4

largeur en nombre de modules

26

matériau du boîtier/corps

acier

couleur

blanc

hauteur

650 mm

largeur

530 mm

profondeur

160 mm

type de capot

sans

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur d'encastrement

160 mm

hauteur d'encastrement

645 mm

profondeur intérieure

160 mm

borne de mise à la terre

Non

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Non

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

numéro RAL

9003

avec serrure

Non

Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 651mm incorporé - L 530mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102