Schneider Electric - Resi9 - porte - bac d'encastrement 1x13 modules R9H13283
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481337665
Réf. Sonepar
01887133766
Réf. Fournisseur
R9H13313
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
acier
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
340 mm
hauteur
800 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
7 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 4 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 800mm - P 7mm