Description
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
•Les Atouts de l'article:
Pour faciliter le quotidien de tous les professionnels, Schneider Electric offre des coffrets électriques résidentiels très faciles à installer.
Toutes les fonctionnalités et les accessoires disponibles rendent le système embrochable Resi9 XE utilisable même sans changement de tableau.
Quand vous partez sur un chantier vous ne vous posez plus de question, vous n’avez plus qu’un seul type d’appareillages et ses accessoires à prévoir ! Ils sont aussi personnalisables pour allier esthétisme et souplesse d’un tableau électrique sur mesure (finitions harmonieuses, raffinement des matériaux, revêtement bois, art moderne, surface pratique aimantée, etc.).
Ce coffret de répartition est pourvu des équipements suivants : kit de marquage (1), support bornier (1), obturateurs (4), borniers de phase et neutre (2), borniers de terre (2), coiffe (1), rails Din (3), protections d'étiquettes (3), étiquette avec inscription (1).
Ce boitier électrique s'installe en saillie ou sur goulotte.
Il dispose de 13 modules et de trois rangées.
•Les Atouts de l'article:
Pour faciliter le quotidien de tous les professionnels, Schneider Electric offre des coffrets électriques résidentiels très faciles à installer.
Toutes les fonctionnalités et les accessoires disponibles rendent le système embrochable Resi9 XE utilisable même sans changement de tableau.
Quand vous partez sur un chantier vous ne vous posez plus de question, vous n’avez plus qu’un seul type d’appareillages et ses accessoires à prévoir ! Ils sont aussi personnalisables pour allier esthétisme et souplesse d’un tableau électrique sur mesure (finitions harmonieuses, raffinement des matériaux, revêtement bois, art moderne, surface pratique aimantée, etc.).
Ce coffret de répartition est pourvu des équipements suivants : kit de marquage (1), support bornier (1), obturateurs (4), borniers de phase et neutre (2), borniers de terre (2), coiffe (1), rails Din (3), protections d'étiquettes (3), étiquette avec inscription (1).
Ce boitier électrique s'installe en saillie ou sur goulotte.
Il dispose de 13 modules et de trois rangées.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier