Description
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous | Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
•Les atouts de l'article:
Offrez le meilleur à vos clients avec le système Resi9 de Schneider Electric.
Ces tableaux électriques nouvelle génération sont la solution pour tous vos chantiers, garantissant confort et sérénité dans votre quotidien : fiabilité des raccordements amonts/avals, suppression des gestes de contrôle grâce à la technologie XE, indice de protection IP 2X.
En toute facilité, le tableau électrique connecté Resi9 s'installe rapidement, en saillie ou sur une goulotte.
Ce coffret de répartition est vendu avec les équipements suivants : kit de marquage (1), obturateurs (5), supports borniers (2), borniers de phase et neutre (2), borniers de terre (2), coiffe (1), rails Din (4), protections d'étiquettes (4), étiquette avec inscription (1).
Il est doté de 13 modules et quatre rangées.
Coffret de répartition personnalisable, il devient un véritable objet de décoration dans la maison.
Vos clients auront le choix du design voulu pour s'harmoniser avec toutes les décorations.
•Les atouts de l'article:
Offrez le meilleur à vos clients avec le système Resi9 de Schneider Electric.
Ces tableaux électriques nouvelle génération sont la solution pour tous vos chantiers, garantissant confort et sérénité dans votre quotidien : fiabilité des raccordements amonts/avals, suppression des gestes de contrôle grâce à la technologie XE, indice de protection IP 2X.
En toute facilité, le tableau électrique connecté Resi9 s'installe rapidement, en saillie ou sur une goulotte.
Ce coffret de répartition est vendu avec les équipements suivants : kit de marquage (1), obturateurs (5), supports borniers (2), borniers de phase et neutre (2), borniers de terre (2), coiffe (1), rails Din (4), protections d'étiquettes (4), étiquette avec inscription (1).
Il est doté de 13 modules et quatre rangées.
Coffret de répartition personnalisable, il devient un véritable objet de décoration dans la maison.
Vos clients auront le choix du design voulu pour s'harmoniser avec toutes les décorations.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier