Schneider Electric - Resi9 - bornier phase + neutre 1x35 + 6x16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 2
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928048
Réf. Sonepar
01887092804
Réf. Fournisseur
R9H13411
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
2.5...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
2
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
440 V
couleur
autre
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...35 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...35 mm²
nombre de positions de serrage par pôle
7
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-25...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
sans halogène
Non
largeur
70 mm
hauteur
22 mm
profondeur
32 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Resi9 - borniers 7 trous - 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² - neutre (bleu) + phase (rouge) - connexion à vis - 125A