Schneider Electric - Resi9 - habillage + porte styl banc 13M - panneau de ctrl - bloc de cmd
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928062
Réf. Sonepar
01887092806
Réf. Fournisseur
R9H13418
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
221 mm
hauteur
249.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
100 mm
finition CEM
Non
Resi9 - habillage + porte opaque - blanc RAL 9003 - pour panneau de contrôle et bloc de commande 13 modules - L 221mm - H 249.5 - P 100mm - Tenue au feu : 650°C