Schneider Electric - Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret 2 rangees de 13 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480928475
Réf. Sonepar
01887092847
Réf. Fournisseur
R9H13422
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de compartiment
matériau
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP40
finition porte à hublot
Non
largeur
247.5 mm
hauteur
370.5 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
27 mm
finition CEM
Non
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C